Kč115.00
Bez DPH
Kč139.15
s DPH
10 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Tyto kombinované klíče jsou vyrobeny z kvalitní chrom-vanadiové oceli. Mají kalené čelisti a jsou odolné proti korozi. Čelisti a očko jsou odchýleny od podélné osy klíče o 15 úhlových stupňů pro přesné nasazení a snadné působení klíče na matici/šroub. Vhodné pro prostory s velmi omezeným přístupem, v automobilovém, leteckém průmyslu a v montážních závodech. Vyhovují ASME B107.6.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | KennedyPro |
Celková délka | 119mm |
EAN | 5036140129641 |
ECLASS Code | 21040105 |
izolované | No |
Jednoduchý nebo dvojitý konec | Dvojitý konec |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
Metrické nebo imperiální | Metrické |
Normy splněny | ASME B107.6. |
Počet bodů | 12 |
Počet kusů | 1 |
Povrchová úprava/povlak | Zrcadlová povrchová úprava |
Styl konce | Kombinace |
Typ | Kombinovaný klíč |
UNSPSC Code | 27111726 |
Velikost klíče | 15mm |