noscriptKennedyPro 12mm KRATKY ARM KOMB. KLIC NA MATICE | Cromwell Tools

KennedyPro

12mm KRATKY ARM KOMB. KLIC NA MATICE

SKU:

KEN5822204K

Kč82.00

Bez DPH

Kč99.22

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Tyto kombinované klíče jsou vyrobeny z kvalitní chrom-vanadiové oceli. Mají kalené čelisti a jsou odolné proti korozi. Čelisti a očko jsou odchýleny od podélné osy klíče o 15 úhlových stupňů pro přesné nasazení a snadné působení klíče na matici/šroub. Vhodné pro prostory s velmi omezeným přístupem, v automobilovém, leteckém průmyslu a v montážních závodech. Vyhovují ASME B107.6.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    KennedyPro

    Celková délka

    105mm

    EAN

    5036140129610

    ECLASS Code

    21040105

    izolované

    No

    Jednoduchý nebo dvojitý konec

    Dvojitý konec

    Materiál

    Chrom-vanadiová ocel

    Metrické nebo imperiální

    Metrické

    Normy splněny

    ASME B107.6.

    Počet bodů

    12

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Zrcadlová povrchová úprava

    Styl konce

    Kombinace

    Typ

    Kombinovaný klíč

    UNSPSC Code

    27111726

    Velikost klíče

    12mm