noscriptKennedy KLIC OCKOVY OTEVRENY 10 x11mm | Cromwell Tools

Kennedy

KLIC OCKOVY OTEVRENY 10 x11mm

SKU:

KEN5823520K

Kč107.00

Bez DPH

Kč129.47

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vyhovují: ASME B107.4. Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli. Rukojeť se saténově lesklým povrchem, hlavy jsou povrchově leštěné. Hlavy jsou vyhnuté. Klíč je možno nasadit přes trubku a tak zajistit jeho spolehlivé nasazení na matici. Tyto klíče jsou určeny pro hydraulické trubky, brzdová vedení apod.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    155mm

    EAN

    5036140131132

    ECLASS Code

    21040105

    izolované

    No

    Jednoduchý nebo dvojitý konec

    Jednoduchý konec

    Materiál

    Chrom-vanadiová ocel

    Metrické nebo imperiální

    Metrické

    Normy splněny

    ANSI B107.9M. ASME B107.4.

    Povrchová úprava/povlak

    Saténové

    Styl konce

    Zavřeno

    Typ

    Prstencový klíč

    UNSPSC Code

    27111726

    Velikost klíče

    10 x 11mm