noscriptQ-Torq Rukojeť momentová lámací BH25 | Cromwell Tools

Q-Torq

Rukojeť momentová lámací BH25

SKU:

KEN5555900K

Kč10672.00

Bez DPH

Kč12913.12

s DPH

SKLADEM (11)

    Přehled

    Při úhlu 20° se rukojeť ‘zlomí’. Tyto rukojeti mají unikátní patentovaný jednosměrný mechanismus, který zajišťuje přesnost a dlouhou životnost. Jsou vybaveny mechanickým zámkem nastaveného krouticího momentu. Po dosažení utahovacího momentu se rukojeť automaticky vrátí do původní polohy. Celková délka 265mm. Vyrobeny podle ISO 6789 : 2003. (Opakovatelnost v + / - 4% odečítání kroutícího momentu v momentech do 10Nm nad 10Nm + / - 6%).


    Mechanický zámek nastaveného kroutícího momentu
    • Snadno ovladatelný zámek nastavovacích šroubů krouticího momentu.
    • Spolehlivý systém mechanického zamknutí.
    • K zablokování pohybu nevyužívá tření.
    • K jeho ovládání stačí jediná nastavovací páčka.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Q-Torq

    Celková délka

    265mm

    EAN

    5036140018112

    ECLASS Code

    21040190

    MFR Číslo dílu

    BH25

    Obsahuje

    Kalibrační certifikát Snadno použitelné blokovací zařízení pro šrouby pro nastavení točivého momentu.

    Přesnost

    ±6%

    Rozsah momentů

    5 to 25Nm

    Tvar ovladače

    16 mm Spiott

    Typ momentového klíče

    Lámací rukojeť

    UNSPSC Code

    27111715