noscriptKennedy BIT TORX TX20 1/4" 6.TIHR. STD | Cromwell Tools

Kennedy

BIT TORX TX20 1/4" 6.TIHR. STD

SKU:

KEN5734160K

Kč15.00

Bez DPH

Kč18.15

s DPH

SKLADEM (16)

    Přehled

    Všechny šroubovací bity Kennedy mají tvrdost 58 - 62 HRC. Chrom-molybde­no­vá vysoce legovaná ocel umožňuje použití v ručních nástrojích i v nástro­jích s motorovým pohonem.


    TORX® originální
    Pro opravy a servis elektronických, elektrických a mechanických zařízení.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    DIY aplikace Elektronika Průmyslové Skříň

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    25mm

    EAN

    5036140123359

    ECLASS Code

    21040404

    Materiál bitů

    Chrom-molybdenová ocel

    Typ bitů

    Torx odolný proti manipulaci

    UNSPSC Code

    27112814

    Velikost hrotu

    TX20

    Velikost ovladače

    1/4" Hex

    Vhodný Pro

    Kézi és elektromos szerszámok