Kč602.00
Bez DPH
Kč728.42
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Podnos na ocelové díly nebo nástroje. Jeho povrch má trvanlivý povlak odolný proti opo-třebení a proti korozi. Pro odkládání drobných dílů a nástrojů, které je potřeba mít po ruce při práci na vozidlech, domácích spotřebičích a jiných zařízeních. Tři silné stálé magnety v ochranném pryžovém povlaku.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140013391 |
MFR Číslo dílu | 21T144CB01 |
Rozměry | 210 x 115 x 31mm |
Typ produktu | Magnetický tác/miska |
UNSPSC Code | 24111507 |
Vhodné do kufru | Magnetizovat na většině kovových povrchů |