Kennedy-Pro

SOUBOVAK KRIZOVY IZOL.VDENo.1

SKU:

KEN5727910K

Kč115.00

Bez DPH

Kč139.15

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Izolované šroubováky testované podle VDE na max. 1000V. Profesionální rukojeti, magnetické břity, čepele z chrom-vanadiové oceli.


    Křížový
    Je-li použita správná velikost šroubováku, pak šrouby s křížovou drážkou prakticky eliminují riziko vyklouznutí šroubováku.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy-Pro

    Celková délka

    180mm

    Délka čepele

    80mm

    EAN

    5036140121416

    ECLASS Code

    21040401

    izolované

    No

    Materiál čepele

    Chrom-vanadiová ocel

    Materiál rukojeti

    Termoplastická pryž

    Normy splněny

    N/A

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Černý oxid

    Speciální funkce

    izolované Magnetizovaný hrot

    Typ špičky

    Phillips

    Typ šroubováku

    izolované

    UNSPSC Code

    27111701

    Velikost hrotu

    PH1