Kč57.00
Bez DPH
Kč68.97
s DPH
9 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Rukojeť těchto šroubováků má tradiční drážkovaný design. Jejich čepele z vysoce kvalitní oceli jsou kalené a broušené a mají saténově lesklý povrch. Rukojeti s nárazuvzdorného plastu jsou odolné proti kyselinám a olejům. Rozsáhlý výběr těchto šroubováků splňuje požadavky moderního průmyslu.
Plochý břit
Šrouby s hlavou s jednou drážkou představují nejrozšířenější šrouby. Pro bezpečné utahování těchto šroubů je nutné, aby břit šroubováku měl stejnou šířku jako drážka v hlavě. Tím se minimalizuje riziko vyklouznutí břitu a deformace hlavy šroubu.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 145mm |
Délka čepele | 75mm |
EAN | 5036140120754 |
ECLASS Code | 21040401 |
izolované | No |
Materiál čepele | Ocel |
Materiál rukojeti | Plast |
Povrchová úprava/povlak | Saténové |
Speciální funkce | Magnetizovaný hrot |
Typ špičky | S křížovým otvorem |
Typ šroubováku | Standard |
UNSPSC Code | 27111701 |
Velikost hrotu | 3mm |