Kč93.00
Bez DPH
Kč112.53
s DPH
4 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Izolované šroubováky testované podle VDE na max. 1000V. Profesionální rukojeti, magnetické břity, čepele z chrom-vanadiové oceli.
Plochý břit
Šrouby s hlavou s jednou drážkou představují nejrozšířenější šrouby. Pro bezpečné utahování těchto šroubů je nutné, aby břit šroubováku měl stejnou šířku jako drážka v hlavě. Tím se minimalizuje riziko vyklouznutí břitu a deformace hlavy šroubu.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | KennedyPro |
Celková délka | 145mm |
Délka čepele | 75mm |
EAN | 5036140121430 |
ECLASS Code | 21040401 |
izolované | Ano |
Materiál čepele | Chrom-vanadiová ocel |
Materiál rukojeti | Termoplastická pryž |
Počet kusů | 1 |
Povrchová úprava/povlak | Černý oxid |
Speciální funkce | Magnetizovaný hrot |
Typ špičky | S křížovým otvorem |
Typ šroubováku | izolované |
UNSPSC Code | 27111701 |
Velikost hrotu | 2.5mm |