Kennedy-Pro

2.4x40mm PLOCHY PRO-TORQSROUBOVAK

SKU:

KEN5724320K

Kč63.00

Bez DPH

Kč76.23

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Speciální kvalita, čepele z kalené a temperované oceli legované chromem. Na konci rukojetí jsou otočné kloboučky, které umožňují dosažení většího krouticího momentu.


    Plochý břit
    Pro bezpečné utahování těchto šroubů je nutné, aby břit šroubováku měl stejnou šířku jako drážka v hlavě šroubu.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy-Pro

    Celková délka

    135mm

    Délka čepele

    40mm

    EAN

    5036140120617

    ECLASS Code

    21040401

    izolované

    No

    Materiál čepele

    Chromová legovaná ocel

    Materiál rukojeti

    Polypropylen

    Povrchová úprava/povlak

    Černý oxid

    Speciální funkce

    Dodáno v mikrovláknité tašce, která chrání čočku

    Typ špičky

    S křížovým otvorem

    Typ šroubováku

    Přesnost

    UNSPSC Code

    27111701

    Velikost hrotu

    2.4mm