Kč995.00
Bez DPH
Kč1203.95
s DPH
8 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Tyto šablony jsou vyrobeny z kvalitní oceli odolné proti opotřebení. Přesně vyřezané znaky zajišťují jasné a ostré propsání. Lze použít libovolné nátěrové a značkovací barvy. Jsou určeny k označování balíků pro expedici, označování nakládacích polí pro jasnou identifikaci, označování parkovacích míst a mnoho jiných aplikací.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková šířka | 88mm |
Celková výška | 107mm |
EAN | 5036140119529 |
ECLASS Code | 24252001 |
Materiál | Ocel |
Počet kusů | 26 |
Popis znaků | A B C D E F G H J K L M N O P Q R S X Y Z |
Rozměry | 107x88mm |
UNSPSC Code | 27112300 |
Vlastnosti odporu | Nepromokavý |
Výška znaku | 70mm |