Kč6512.00
Bez DPH
Kč7879.52
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
FAG050M
Pro broušení kovů, odstraňování rzi, úpravu svarů a výrobu karoserií v automobilovém průmyslu (práce v obtížně přístupných prostorách). Pryžová rukojeť umožňuje pevné uchopení a pohodlnou práci. Regulátor otáček. Bezpečnostní pojistka. Robustní kryt kotouče. Boční výfuk. Konstrukce s kuličkovými ložisky zaručuje dlouhou životnost nástrojů. Dodáváme s brusnými kotouči 2 x A60, 1 x A80 a 1 x A120 50 mm.
Volné otáčky: 20000 1/min
Kotouče: 50 x 4 x 9.6mm (2” x 5/32” x 3/8”)
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT
Minimální světlost vzduchové hadice (ID): 3/8” (10 mm)
Tlak vzduchu: 90 psi/6.3 bar
Spotřeba vzduchu: 144 L/min.
Hladina akust. tlaku: 83 dBA
Hladina akust. výkonu: 92 dBA
Úroveň vibrací: 1.7 m/s2
Celková délka: 140 mm
Hmotnost: 530g.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kobe Green Line |
Číslo modelu | FAG050m |
Délka | 129mm |
EAN | 5036140019430 |
ECLASS Code | 21051309 |
Hmotnost | 0.5kg |
Informace o hluku/vibracích | Rezgésszint: 2.93m/s² |
MFR Číslo dílu | FAG050m |
Napájení | 225W |
Obsahuje | (4) Csiszolótárcsák |
Položka | Air Mini Die Grinder |
Spotřeba vzduchu | 4CFM |
Umístění výfuku | Strana |
UNSPSC Code | 27112704 |
Velikost přívodu vzduchu | 0.25in. |
Vlastnosti škrticí klapky | Proměnlivá rychlost |
Volné otáčky | 20,000rpm |
Výška | 83mm |
Zdroj napájení | Vzduch |