noscriptKobe Red Line Bruskla úhlová 100 mm - 11,000 min | Cromwell Tools

Kobe Red Line

Bruskla úhlová 100 mm - 11,000 min

SKU:

KBE2702050P

Kč7365.00

Bez DPH

Kč8911.65

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    GA1011L
    Nastavitelný ochranný kryt, bezpečnostní pojistka s ovládácí pákou. Dodáváme s pomocnou boční rukojetí, přírubami a klíči. Bruska je lehká a kompaktní.


    Přívod vzduchu: závit 1/4” NPT pro 10mm vzduchovou hadici.
    Upichovací kotouč 100 x 3 x 16mm,
    Tlak vzduchu: 90 PSI (6.3 bar),
    Spotřeba vzduchu: *216 l/min,
    Hladina hluku: 96dBA
    Akust. výkon: 89dBA
    Vibrace: 4.0m/s
    Závit na vřetenu: 3/8” - 24.
    Celková délka: 230mm



    • Pro průměrné provozní zatížení: Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kobe Red Line

    Číslo modelu

    GA1011L

    Délka

    224mm

    EAN

    5036140089143

    ECLASS Code

    21051314

    Hmotnost

    1.3kg

    Informace o hluku/vibracích

    Hangteljesítmény szintje: 96 dBA Rezgésbizonytalanság K: 2.4m/s² Rezgésszint: 4.0m/s²

    MFR Číslo dílu

    GA1011L

    Napájení

    525W

    Obsahuje

    Pomocná rukojeť Příruby

    Položka

    Vzduchová úhlová bruska

    Průměr kotouče

    4in.

    Spotřeba vzduchu

    6CFM

    Umístění výfuku

    Fronta

    UNSPSC Code

    27112704

    Velikost přívodu vzduchu

    1/4in.

    Velikost vřetena

    3/8" - 24

    Vlastnosti škrticí klapky

    Proměnlivá rychlost Spoušť s bezpečnostní pojistkou

    Volné otáčky

    12,000rpm

    Výška

    92mm

    Záruka výrobce

    1 Éves Gyártói Garancia (Regisztráció szükséges, ÁSZF érvényes)

    Zdroj napájení

    Vzduch