Kč695.00
Bez DPH
Kč840.95
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
BG5004 Protiskluzové tělo je vyrobeno ze speciální pryskyřice odolávající poškození, skvrnám a znečištění s vnitřním ventilem z mosazi. Ofukovací pistole upravuje proudění vzduchu postupně pro jemnou práci. S 110 mm dlouhou bezpečnostní tryskou pro přístup do obtížných oblastí. Vhodná pro použití jak na vzduch, tak na vodu. Doporučený maximální pracovní (výstupní) tlak 2bar/30psi).
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace na pracovišti | Dílna Průmyslové |
Brand | PCL |
EAN | 5014875491080 |
ECLASS Code | 21051502 |
Materiál rukojeti | Chemická a nárazuvzdorná acetalová pryskyřice |
Materiál vnitřního ventilu | Mosaz |
Maximální vstupní tlak vzduchu | 10bar |
MFR Číslo dílu | BG5004 |
Průtok vzduchu | 270L/min |
Série | BG5004 |
Styl úchopu | Pistolová rukojeť |
Teplotní rozsah | 0° Háromszög°C |
Typ trysky | Bezpečnostní tryska |
UNSPSC Code | 27131502 |
Velikost přívodu vzduchu | 1/4 BSPT |
Vhodné pro | Vzduch |