Kč613.00
Bez DPH
Kč741.73
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Vyrobeno ze slitiny pro dlouhou bezproblémovou životnost. Vstupní závit 1/4 BSPT. Zdravotní a bezpečnostní předpisy určují, že přímý regulátor by měl být použit k omezení tlaku do 28psi. Standardní úchop s bezpečnostní tryskou.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace na pracovišti | Průmyslové |
Brand | PCL |
EAN | 5014875490021 |
ECLASS Code | 21051502 |
Materiál rukojeti | tlakově litá slitina |
Materiál vnitřního ventilu | Slitiny |
Maximální vstupní tlak vzduchu | 14bar |
MFR Číslo dílu | BG106 |
Průtok vzduchu | 148L/min |
Série | BG106 |
Styl úchopu | Dlaň |
Teplotní rozsah | -20 to 80°C |
Typ trysky | Bezpečnostní tryska |
UNSPSC Code | 27131502 |
Velikost přívodu vzduchu | 1/4 BSPT |
Vhodné pro | Vzduch |