noscriptKobe Red Line FDP500 REVERZ. VRTACKA | Cromwell Tools

Kobe Red Line

FDP500 REVERZ. VRTACKA

SKU:

KBE2702142K

Kč7293.00

Bez DPH

Kč8824.53

s DPH

SKLADEM (30)

    Přehled

    FPD500
    Vhodná pro aplikace vyžadující vysoký točivý moment, pro vyřezávání otvorů, honování válců i jako šroubovák. Pryžová rukojeť zvyšuje komfort operátora. Sklíčidlo 13mm. Nastavitelná boční rukojeť. Konstrukce s krátkou převodovkou. Robustní systém převodů se samomaznými pouzdry ložisek. Pružně upevněné lopatky rotoru. Zadní výfuk. Konstrukce s kuličkovými ložisky zaručuje dlouhou životnost nástroje.


    Volné otáčky: 500 1/min.
    Závit na vřeteně: 3/8” (10 mm).
    Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT.
    Minimální světlost vzduchové hadice (ID): 3/8” (10 mm).
    Tlak vzduchu: 90 PSI / 6.2 bar.
    Spotřeba vzduchu: *95 L/min.
    Hladina hluku: 95dBA
    Akustický výkon: 100dBA
    Vibrace: 0.4m/s2
    Celková délka: 240mm.



    • Pro průměrné provozní zatížení: Jeden 15-sekundový cyklus za minutu


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kobe Red Line

    Číslo modelu

    FDP500

    Délka

    240mm

    EAN

    5036140015449

    ECLASS Code

    21052003

    Hmotnost

    1.8kg

    Informace o hluku/vibracích

    Hangteljesítmény szintje: 101dBA Rezgésszint: 0.4m/s² Rezgésszint bizonytalansága K: 0.24m/s²

    Kapacita sklíčidla

    13mm

    Kompatibilní vnitřní průměr hadice

    10mm

    MFR Číslo dílu

    FPD500

    Napájení

    336W

    Položka

    Ovladač vzduchové vrtačky

    Šířka

    47mm

    Spotřeba vzduchu

    113CFM

    Tlak vzduchu

    90psi

    Typ sklíčidla

    Klíčem

    UNSPSC Code

    27112703

    Velikost přívodu vzduchu

    1/4in.

    Vlastnosti

    Jemné ovládání plynu

    Volné otáčky

    500rpm

    Vratnost

    Obousměrný

    Výška

    170mm

    Zdroj napájení

    Vzduch