Kč13478.00
Bez DPH
Kč16308.38
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
MBS025-X
Určeno pro tvarování, odstraňování nátěrů, broušení svárů, vybrušování, odstraňování koroze na rovných nebo zahnutých površích. Dodáváno s 9 flexibilními brusnými pásy a 5 vyměnitelnými rameny. Určeno pro nepřetržité používání. Použití s 6, 10, 13 a 20mm nástavci.
Volné otáčky: 18,000 ot./min.
Přívod vzduchu: 1/4” NPT.
Minimální průřez hadice (ID): 10mm (3/8”).
Spotřeba vzduchu: 4cfm* (113l/min).
Tlak vzduchu: 90psi/6.3bar.
Výkon motoru: 0.6hp.
Akustický výkon: 92dBA.
Úroveň hluku: 84dBA.
Stupeň vibrací: 0.8m/s2.
Celková délka: 390mm.
Sada obsahuje:
Brusné pásy pro přípravu povrchů: 20mm P80 (hrubý), 13mm P300 (jemný).
Aluminium oxide brusné pásy: 20mm P60 , 20mm P80, 13mm P80, 13mm P120, 10mm P120, 10mm P150, 6mm P150.
Nástavce pro pásy: 6mm, 10mm, 13mm, 20mm - ploché.
10mm kontaktní nástavec s kulatou koncovkou. 4mm montážní imbusový klíč.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kobe Blue Line |
Číslo modelu | XSB613K |
Délka | 390mm |
Délka pásu | 457mm |
EAN | 5036140046306 |
Hmotnost | 1.36kg |
Informace o hluku/vibracích | Hangteljesítmény; 92dBA Rezgés: 0.8m/s |
MFR Číslo dílu | XSB613K |
Napájení | 450W |
Položka | Vzduchové pásové brusky |
Šířka Pásu | 13mm |
Spotřeba vzduchu | 4CFM |
Tlak vzduchu | 90psi |
Umístění výfuku | Rear Handle |
UNSPSC Code | 27112708 |
Velikost přívodu vzduchu | 1/4in. |
Volné otáčky | 18000rpm |
Zdroj napájení | Vzduch |