Kč2400.00
Bez DPH
Kč2904.00
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
HP2190
Pro řadu aplikací v mechanické dílně i automobilovém průmyslu. Dodáváme s pružinovou zarážkou. Lze použít všechny nástroje se standardní stopkou 0.401”.
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT pro 10mm vzduchovou hadici,
Tlak vzduchu 90 PSI (6.3 bar),
Spotřeba vzduchu: * 144 l/min.
Hladina hluku: 109dBA
Akust. výkon: 119dBA
Vibrace: 11.2m/s
Zdvih: 90mm.
Celková délka: 225mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kobe Red Line |
Celková délka | 230mm |
Celková šířka | 53mm |
Celková výška | 160mm |
Číslo modelu | HP2190 |
Délka zdvihu | 90mm |
EAN | 5036140089303 |
ECLASS Code | 21060400 |
Funkce rychlosti | Jedna rychlost |
Hmotnost | 2kg |
Kompatibilní vnitřní průměr hadice | 10mm |
Materiál | Slitinová ocel |
MFR Číslo dílu | HP2190 |
Obsahuje | Pojistný pružina |
Spotřeba vzduchu | 4CFM |
Tvar rukojeti | Pistolová rukojeť |
Údery za minutu | 2,100bpm |
UNSPSC Code | 27131504 |
Velikost přívodu vzduchu | 1/4 NPT |