Kč3290.00
Bez DPH
Kč3980.90
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
HP2090K
Dodáváme s plochým dlátem, rozbíječem bodových svarů, kuželovým průbojníkem, přesekávačem nýtů a sekacím nástrojem na kovové plechy. Dlouhý zdvih, silný úder. Lze použít všechny nástroje se standardní stopkou 0.401”. Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT pro 10 mm vzduchovou hadici, tlak vzduchu 90 PSI (6.3 bar), spotřeba vzduchu: * 144 l/min. Zdvih: 90mm. Celková délka: 230mm
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kobe Red Line |
Celková délka | 200mm |
Celková šířka | 50mm |
Celková výška | 160mm |
Číslo modelu | HP2090K |
Délka zdvihu | 90mm |
EAN | 5036140089310 |
ECLASS Code | 21060400 |
Funkce rychlosti | Jedna rychlost |
Hmotnost | 1.8kg |
Kompatibilní vnitřní průměr hadice | 10mm |
Materiál | Slitinová ocel |
MFR Číslo dílu | HP2090K |
Obsahuje | 1/4 NPT Csőszorító Kuželový důlčík Pistolové kladivo Plochý sekáč Řezačka nýtů Řezačka plechu Rozbití bodového svařování |
Spotřeba vzduchu | 4CFM |
Tvar rukojeti | Pistolová rukojeť |
Údery za minutu | 2,000bpm |
UNSPSC Code | 27131504 |
Velikost přívodu vzduchu | 1/4 NPT |