noscriptKobe Red Line IWS500 1/2" RACNA VZDUCH.RAZOVA SADA | Cromwell Tools

Kobe Red Line

IWS500 1/2" RACNA VZDUCH.RAZOVA SADA

SKU:

KBE2702350K

Kč5802.00

Bez DPH

Kč7020.42

s DPH

SKLADEM (8)

    Přehled

    IWS500
    Kompletní sada v robustní skříňce z tlakově stříkaného plastu. Obsah sady: Utahovák rázový IW500 1/2”. 10 metrických nástrčných hlavic: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 22, 24 a 27 mm. Závitová koncovka, in-line mini-olejnička a nádobka na olej. Jednodílné tělo z hliníkové slitiny, 10-polohový regulátor výkonu, reverzace tlačítkem.


    Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT pro 10mm vzduchovou hadici,
    Krouticí moment: 325Nm,
    Tlak vzduchu 90PSI (6.3 bar),
    Spotřeba vzduchu: * 144 l/min.
    Hladina hluku: 93dBA,
    Akust. výkon: N/A dBA,
    Vibrace: 1.21m/s,
    Maximální velikost šroubu: 16mm.
    Celková délka: 191mm.


    *Pro průměrné provozní zatížení: Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kobe Red Line

    Číslo modelu

    IWS500

    Délka

    188mm

    EAN

    5036140089198

    ECLASS Code

    21052003

    Hmotnost

    2.2kg

    Informace o hluku/vibracích

    Rezgésszint: 4.2m/s²

    Kompatibilní vnitřní průměr hadice

    10mm

    Max. Kroutící moment

    380Nm

    MFR Číslo dílu

    IWS500

    Položka

    Vzduchový rázový klíč

    Rozsah momentů

    (Fwd)Nm

    Šířka

    65mm

    Spotřeba vzduchu

    4CFM

    Styl těla

    Pistolová rukojeť

    Tlak vzduchu

    90psi

    UNSPSC Code

    27112713

    Velikost ovladače

    1/2in.

    Velikost přívodu vzduchu

    1/4in.

    Volné otáčky

    8200rpm

    Výška

    190mm

    Zdroj napájení

    Vzduch