noscriptKobe Green Line Utahovák rázový 3/8" FW-8310 | Cromwell Tools

Kobe Green Line

Utahovák rázový 3/8"

SKU:

KBE2705820K

MPN:

FW-8310

Kč6758.00

Bez DPH

Kč8177.18

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vhodné pro použití do jednoduchých dílen a garáží. Dvoulůžkový příklepový mechanismus s čtyř otočným bodovým nastavitelným regulátorem vzduchu (rychlost) vpřed / vzad. Ergonomická a pohodlná rukojeť tlumící vibrace. Start/stop ovladatelný jedním prstem. Směrem dolů je externí výfuk v rukojeti.
    Velikost unašeče: 3/8 (10 mm).
    Otáčky naprázdno: 10.100 ot.min


    Vpřed:
    Pozice 1: 8000 ot/min
    Pozice 2: 9100 ot/min
    Poloha 3: 10.100 ot/min.
    Reverzní: 10.200 ot/min.
    Maximální kroutící moment: 393Nm (290ft/lbs).
    Pracovní moment: 339Nm (250ft/lbs).
    Doporučený tlak vzduchu: 6.2bar (90 psi).
    Spotřeba vzduchu: 3.4cfm
    Závit na přívodu vzduchu: 1/4 NPT.
    Minimální velikost vzduchové hadice (ID): 10mm (3/8).
    Celková délka: 160 mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kobe Green Line

    Číslo modelu

    G7321

    Délka

    160mm

    EAN

    5036140227767

    ECLASS Code

    21052003

    Hmotnost

    1.39kg

    Informace o hluku/vibracích

    Hangnyomás 88 db(A) EN ISO15744:2002 Hangteljesítmény 101 db(A) EN ISO15744:2002 szerint

    Kompatibilní vnitřní průměr hadice

    10mm

    Max. Kroutící moment

    393Nm

    MFR Číslo dílu

    G7321

    Položka

    Vzduchový rázový klíč

    Rozsah momentů

    (Fwd) - 339Nm

    Šířka

    50mm

    Spotřeba vzduchu

    3.4CFM

    Styl těla

    Pistolová rukojeť

    Tlak vzduchu

    90psi

    UNSPSC Code

    27112713

    Velikost ovladače

    3/8in.

    Velikost přívodu vzduchu

    1/4in.

    Volné otáčky

    10200rpm

    Výška

    180mm

    Zdroj napájení

    Vzduch