noscriptKobe Blue Line Pneumatická rázový utahovák 1" - pistolový | Cromwell Tools

Kobe Blue Line

Pneumatická rázový utahovák 1" - pistolový

SKU:

KBE2701620A

Kč21508.00

Bez DPH

Kč26024.68

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    IWP100-X
    1" čtyřhran - Určen pro průmyslové využití a přidružené aplikace. Snadné přepínání chodu vpřed/zpět pomocí tlačítka a 3 stupňový regulátor výkonu. Přední obvod vzduchu.


    Volnoběžné otáčky: 3,400 ot/min.
    Maximální velikost šroubu: 1” (25mm) čtyřhran.
    Krouticí moment: 2,170Nm (1600lb.ft).
    Maximální kroutící moment: 2,440Nm (1800lb.ft).
    Závit pro přívod vzduchu: 1/2” NPT.
    Minimální světlost hadice (ID): 1/2” (13mm).
    Tlak: 90psi (6.3bar).
    Spotřeba vzduchu: 0.8cfm.
    Akustický výkon: 87dBA.
    Stupěň vibrací: 5.9m/s2.
    Celková délka: 295mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kobe Blue Line

    Číslo modelu

    KPI295

    Délka

    290mm

    EAN

    5036140045651

    ECLASS Code

    21052003

    Hmotnost

    9.7kg

    Kompatibilní vnitřní průměr hadice

    13mm

    Max. Kroutící moment

    2712Nm

    MFR Číslo dílu

    KPI295

    Položka

    Vzduchový rázový klíč

    Rozsah momentů

    (Fwd) - 2,240Nm

    Šířka

    120mm

    Spotřeba vzduchu

    6CFM

    Styl těla

    Pistolová rukojeť

    Tlak vzduchu

    90psi

    UNSPSC Code

    27112713

    Velikost ovladače

    1in.

    Velikost přívodu vzduchu

    1/2in.

    Volné otáčky

    3400rpm

    Výška

    270mm

    Zdroj napájení

    Vzduch