Kč31775.00
Bez DPH
Kč38447.75
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
1" čtyřhran - Určen pro průmyslové využití a přidružené aplikace. Madlo pro obouruční použití. Snadné přepínání chodu vpřed/zpět pomocí tlačítka a 3 stupňový regulátor výkonu. Horní obvod vzduchu.
Volnoběžné otáčky: 3,300 ot/min.
Maximální velikost šroubu: 1” (25mm) čtyřhran.
Pracovní kroutící moment: 2,030Nm (1500lb.ft.).
Maximální kroutící moment: 2,300Nm (1700lb.ft.).
Bezpečný pracovní tlak: 90psi (6.2bar).
Závit pro přívod vzduchu: 1/2” NPT.
Minimální světlost hadice (ID): 1/2” (13mm).
Tlak: 90psi (6.3bar).
Spotřeba vzduchu: 7.0cfm.
Akustický výkon: 87dBA.
Stupěň vibrací: 5.9m/s2.
Celková délka: 500mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kobe Blue Line |
Číslo modelu | IWS100X |
Délka | 448mm |
EAN | 5036140045668 |
ECLASS Code | 21052003 |
Hmotnost | 9.2kg |
Informace o hluku/vibracích | Hangteljesítmény 101.67 dBA Rezgés 6.0 m/s² ISO-8662-7 |
Kompatibilní vnitřní průměr hadice | 13mm |
Max. Kroutící moment | 2305Nm |
MFR Číslo dílu | IWS100X |
Položka | Vzduchový rázový klíč |
Rozsah momentů | (Fwd) - 2,034Nm |
Spotřeba vzduchu | 7CFM |
Styl těla | Inline |
Tlak vzduchu | 90psi |
UNSPSC Code | 27112713 |
Velikost ovladače | 1in. |
Velikost přívodu vzduchu | 1/2in. |
Volné otáčky | 3300rpm |
Zdroj napájení | Vzduch |