Kč2873.00
Bez DPH
Kč3476.33
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
SR375 čtyřhranný hnací nástavec 3/8”, max. velikost šroubu 10mm.
SR500 čtyřhranný hnací nástavec 1/2”, max. velikost šroubu 13mm.
Kulová zarážka, kotoučový obraceč směru rotace. Vhodné pro automobilový průmysl. S čelním výfukem vzduchu.
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT pro 10mm vzduchovou hadici.
Volné otáčky 150ot./min.
Tlak vzduchu: 90 PSI (6.3 bar).
Spotřeba vzduchu: * 144 l/min.
Hladina hluku: 89dBA.
Akust. výkon: 96dBA(-2375K), 89dBA (-2500K).
Vibrace: 4.0m/s.
Krouticí moment: 68Nm.
Celková délka: 255mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kobe Red Line |
Číslo modelu | SR500 |
EAN | 5036140089211 |
Hmotnost | 1.1kg |
Informace o hluku/vibracích | Hangteljesítmény szintje 96dB(A) |
Kompatibilní vnitřní průměr hadice | 10mm |
Maximální kroutící moment | 68Nm |
Položka | Vzduchový ráčnový klíč |
Série | SR500 |
Styl těla | Pravý úhel |
Tlak vzduchu | 90psi |
UNSPSC Code | 27111753 |
Velikost ovladače | 1/2in. |
Velikost přívodu vzduchu | 1/4 NPTin. |
Volné otáčky | 150rpm |
Zdroj napájení | Vzduch |