noscriptKobe Red Line Ráčny pneumatické - 3/8" | Cromwell Tools

Kobe Red Line

Ráčny pneumatické - 3/8"

SKU:

KBE2702375K

Kč2783.00

Bez DPH

Kč3367.43

s DPH

SKLADEM (45)

    Přehled

    SR375 čtyřhranný hnací nástavec 3/8”, max. velikost šroubu 10mm.
    SR500 čtyřhranný hnací nástavec 1/2”, max. velikost šroubu 13mm.
    Kulová zarážka, kotoučový obraceč směru rotace. Vhodné pro automobilový průmysl. S čelním výfukem vzduchu.
    Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT pro 10mm vzduchovou hadici.
    Volné otáčky 150ot./min.
    Tlak vzduchu: 90 PSI (6.3 bar).
    Spotřeba vzduchu: * 144 l/min.
    Hladina hluku: 89dBA.
    Akust. výkon: 96dBA(-2375K), 89dBA (-2500K).
    Vibrace: 4.0m/s.
    Krouticí moment: 68Nm.
    Celková délka: 255mm.



    • Pro průměrné provozní zatížení: Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kobe Red Line

    Číslo modelu

    SR375

    EAN

    5036140089204

    Hmotnost

    1.1kg

    Informace o hluku/vibracích

    Hangnyomásszint: 89dBA Rezgésbizonytalanság K: 1.385m/s²

    Kompatibilní vnitřní průměr hadice

    10mm

    Maximální kroutící moment

    68Nm

    Položka

    Vzduchový ráčnový klíč

    Série

    SR375

    Styl těla

    Pravý úhel

    Tlak vzduchu

    90psi

    UNSPSC Code

    27111753

    Velikost ovladače

    3/8in.

    Velikost přívodu vzduchu

    1/4 NPTin.

    Volné otáčky

    200rpm

    Zdroj napájení

    Vzduch