Kobe Red Line

Ráčny pneumatické - 1/4"

SKU:

KBE2704010K

Kč4935.00

Bez DPH

Kč5971.35

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    R7722
    Vhodné pro a montáž a demontáž závitových spojovacích prvků. Čtyřhran z kalené oceli 1/4”. Krátké tělo umožňuje přístup do těžko přístupných oblastí. Planetová převodovka navržená pro delší životnost a hladší chod. Nízký profil ovládání spouště pro přesnou regulaci otáček. Rotující vzduch na přívodu předchází zamotání hadice.


    Velikost disku: 1/4” (6mm).
    Otáčky naprázdno: 200 ot./min.
    Doporučený tlaku vzduchu: 6.2bar (90psi).
    Spotřeba vzduchu: 4cfm* (113l/min).
    Hladina hluku: 80dBA.
    Akust. výkon: 88dBA.
    Vibrace: 1.8m/s2.
    Pracovní rozsah točivého momentu: 7 ~ 27Nm (5 ~ 20ft/lbs).
    Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT.
    Minimální velikost vzduchové hadice (ID): 10mm (3/8”).
    Celková délka: 200mm.



    • Pro průměrné provozní zatížení: Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kobe Red Line

    Číslo modelu

    R7722

    EAN

    5036140075238

    Hmotnost

    0.65kg

    Informace o hluku/vibracích

    Rezgésszint: 1.8m/s² Rezgésszint bizonytalansága K: 1.08m/s²

    Kompatibilní vnitřní průměr hadice

    10mm

    Maximální kroutící moment

    27Nm

    Položka

    Vzduchový ráčnový klíč

    Rozsah momentů

    7 - 27Nm

    Série

    R7722

    Styl těla

    Pravý úhel

    Tlak vzduchu

    90psi

    UNSPSC Code

    27111753

    Velikost ovladače

    1/4in.

    Velikost přívodu vzduchu

    1/4 NPTin.

    Volné otáčky

    200rpm

    Zdroj napájení

    Vzduch