Kč3515.00
Bez DPH
Kč4253.15
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
FSR375 3/8” unášecí čtyřhran
FSR500 1/2” unášecí čtyřhran.
Vhodné pro demontáž a montáž závitových upevňovacích prvků. Pro práci v autoservisech a pro lehké montážní práce. Reverzovatelný čtyřhranný unašeč z tvrzené oceli. Pryžová rukojeť pro lepší manipulaci a redukci chvění. Tři planetkové převodovky pro delší životnost.
Závit pro přívod vzduchu: 1/4” NPT.
Minimální průměr hadice (ID): 3/8” (10mm).
Tlak vzduchu: 90psi (6.2bar).
Spotřeba vzduchu: 4cfm (113l/min).
Celková délka: 205mm.
3/8” Čtyřhran.
Pracovní kroutící moment: 5 - 20ft.lbs (7 - 27Nm).
Celková délka: 205mm.
Volné otáčky: 200(ot./min).
Hladina hluku: 84dBA.
Akust. výkon: 88dBA
Vibrace: 1.8m/s2
1/2” Čtyřhran
Pracovní kroutící moment: 10 - 50ft.lbs (14 - 68Nm).
Celková délka: 265mm.
Volné otáčky: 150(ot./min).
Hladina hluku: 87dBA
Akust. výkon: 87dBA
Vibrace: 2.6m/s2
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kobe Green Line |
Číslo modelu | FSR500 |
EAN | 5036140046252 |
Hmotnost | 1.2kg |
Informace o hluku/vibracích | Hangnyomás: 80dBA Hangteljesítmény: 87dBA Rezgésszint: 2.6m/s² |
Kompatibilní vnitřní průměr hadice | 10mm |
Maximální kroutící moment | 68Nm |
Položka | Vzduchový ráčnový klíč |
Rozsah momentů | 14 - 68Nm |
Série | FWR |
Styl těla | Pravý úhel |
Tlak vzduchu | 90psi |
UNSPSC Code | 27111753 |
Velikost ovladače | 1/2in. |
Velikost přívodu vzduchu | 1/4 NPTin. |
Volné otáčky | 150rpm |
Zdroj napájení | Vzduch |