Kč68.00
Bez DPH
Kč82.28
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Sherwood HSS vrtáky s extra dlouhou šroubovicí jsou určeny k předvrtávání nebo vrtání hlubokých děr do hliníku a plastů. Jsou vhodné k začištování děr v plastařském půmyslu a všude kde je potřeba rychlý odvod materiálu z díry, kterého je dosaženo strmým úhlem šroubovice. Úhel čela je 118°.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 100mm |
Délka drážky | 50mm |
EAN | 5036140173439 |
ECLASS Code | 21010101 |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Metrický průměr vrtáku | 0.75mm |
Normy splněny | Works Standard |
Průměr stopky | 0.75mm |
Systém měření | Metrické |
Typ šroubovice | Vysoká šroubovice |
Typ stopky | Přímý |
UNSPSC Code | 23241605 |