noscriptSherwood Vrták HSS s 1/2" válcovou stopkou 15.00mm | Cromwell Tools

Sherwood

Vrták HSS s 1/2" válcovou stopkou 15.00mm

SKU:

SHR0251807E

Kč276.00

Bez DPH

Kč333.96

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Povrchová úprava: èernìno
    Metrické rozměry
    Víceúčelové vrtáky pro méně náročné aplikace, vhodné pro ocel, litinu, mosaz a grafit. Zkrácená stopka 1/2". Úhel hrotu: 118°, úhel šroubovice: normální, tloušťka jádra: standardní, tolerance průměru: h8, tolerance stopky: -0.01/0.08.
    Metrické rozměry. Vyrobeno dle BS328.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    150mm

    Délka drážky

    78mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140173033

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Konstrukce drážky

    Zemní flétna

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M2

    Metrický průměr vrtáku

    15

    Normy splněny

    Works Standard

    Počet fléten

    2

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr stopky

    1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tloušťka sítě

    Standard

    Tolerance průměru stopky

    -0.125

    Tolerance průměru vrtáku

    h8

    Typ drážky

    Spirála

    Typ hrotu

    Standard

    Typ šroubovice

    Normální šroubovice

    Typ stopky

    Snížené

    UNSPSC Code

    23241606

    Vrcholový úhel

    118°