noscriptSherwood Vrtáky stupňovité HSS 4-30mm sada | Cromwell Tools

Sherwood

Vrtáky stupňovité HSS 4-30mm sada

SKU:

SHR0190260K

Kč2975.00

Bez DPH

Kč3599.75

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Sada tří kusů stupňovitých vrtáků vyrobených z rychlořezné oceli, která dodává vrtákům zvýšenou odolnost a delší životnost. Každý stupeň vytváří dané paralelní otvory v materiálu, jehož maximální tloušťka je omezena tloušťkou jednotlivých stupňů. Vrtáky jsou vhodné k vytváření nebo rozšiřování otvorů do plechu bez použití úderníků či vodících otvorů. Pro vrtání kvalitních otvorů v širokém rozsahu materiálů při použití stolní nebo stojanové vrtačky.
    Velikosti: 4 - 12mm (9 stupňů, stopka 6mm), 4 - 20mm (9 stupňů, stopka 8mm) a
    4 - 30mm (14 stupňů, stopka 10mm).


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Plech

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140161719

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Set

    Kategorie ISO

    O

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet kroků

    14 9

    Počet kusů

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr stopky

    10mm 6mm 8mm

    Rozsah

    4-től 30-igmm

    Typ pouzdra

    Plastic Case

    UNSPSC Code

    23241639

    Včetně velikosti vrtáku

    4 to 30mm