Kč460.00
Bez DPH
Kč556.60
s DPH
4 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Slouží k vrtání čistých otvorů do plechů a jiných tenkostěnných materálů. Účinná geometrie řezu, nejsou zapotřebí předvrtané vodicí otvory. Velikost vyvrtaného otvoru lze spojitě měnit v rozsahu každého vrtáku v závislosti na hloubce posuvu.
Další rozměry najdete v našem katalogu.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Tenkostěnné materiály |
Brand | Sherwood |
Celková délka | 57mm |
EAN | 5036140161795 |
ECLASS Code | 21010101 |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Průměr stopky | 6mm |
Rozsah | 3-tól 14-igmm |
UNSPSC Code | 23241639 |