Kennedy

380 P30 SOUSTRUZNICKY NUZ

SKU:

KEN1008220K

Kč855.00

Bez DPH

Kč1034.55

s DPH

SKLADEM (2)

    Přehled

    Soustružnické nože
    Vyrábíme tři standardní druhy.
    Jsou vyráběny podle norem ISO DIN BHMA.
    P40: Hrubování až těžké hrubování oceli a ocelových odlitků
    s vysokými posuvy a nízkými až středními řeznými rychlostmi.
    Jsou také používány za nepříznivých podmínek obrábění,
    zejména v případech přerušovaných řezů. Tento druh je také
    vhodný pro hoblování a obrábění manganové oceli.
    P30: Nástroje s karbidovou špičkou jsou vhodné pro těžké
    soustružení a vyvrtávání na všech třídách oceli. Také jsou
    vhodné pro přerušované řezy a pro obrábění s nízkými
    řeznými rychlostmi a vysokými posuvy.
    K20: Univerzální nástroje pro většinu aplikací. Jsou ideální
    pro obrábění litiny, neželezných kovů, bakelitu apod. Je v nich
    spojena odolnost proti opotřebení s houževnatostí při
    soustružení na hrubo při nízkých řezných rychlostech. Jsou
    vhodné pro vysoké posuvy.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Ocel

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    3in.

    Číslo nástroje

    380

    EAN

    5036140283114

    ECLASS Code

    21010901

    ISO řez

    P20 - P30

    Materiál špičky

    Karbid

    Normy splněny

    ISO DIN BHMA

    Průměr stopky

    1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Třída kategorie ISO

    P

    Typ nástroje

    Vyvrtávání s kulatou stopkou

    Úhel odstupu

    6°

    Úhel vyvrtávací tyče

    45°

    UNSPSC Code

    23241601