noscriptKennedy 377 P30 SOUSTRUZNICKY NUZ | Cromwell Tools

Kennedy

377 P30 SOUSTRUZNICKY NUZ

SKU:

KEN1008150K

Kč192.00

Bez DPH

Kč232.32

s DPH

SKLADEM (7)

    Přehled

    Soustružnické nože
    Vyrábíme tři standardní druhy.
    Jsou vyráběny podle norem ISO DIN BHMA.
    P40: Hrubování až těžké hrubování oceli a ocelových odlitků
    s vysokými posuvy a nízkými až středními řeznými rychlostmi.
    Jsou také používány za nepříznivých podmínek obrábění,
    zejména v případech přerušovaných řezů. Tento druh je také
    vhodný pro hoblování a obrábění manganové oceli.
    P30: Nástroje s karbidovou špičkou jsou vhodné pro těžké
    soustružení a vyvrtávání na všech třídách oceli. Také jsou
    vhodné pro přerušované řezy a pro obrábění s nízkými
    řeznými rychlostmi a vysokými posuvy.
    K20: Univerzální nástroje pro většinu aplikací. Jsou ideální
    pro obrábění litiny, neželezných kovů, bakelitu apod. Je v nich
    spojena odolnost proti opotřebení s houževnatostí při
    soustružení na hrubo při nízkých řezných rychlostech. Jsou
    vhodné pro vysoké posuvy.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Ocel

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    2-1/2in.

    Číslo nástroje

    377

    EAN

    5036140283091

    ECLASS Code

    21010901

    ISO řez

    P20 - P30

    Materiál špičky

    Karbid

    Normy splněny

    ISO DIN BHMA

    Průměr stopky

    3/8 hüvelyk

    Směr řezu

    Levá ruka

    Třída kategorie ISO

    P

    Typ nástroje

    Vyvrtávání s kulatou stopkou

    Úhel odstupu

    6°

    Úhel vyvrtávací tyče

    45°

    UNSPSC Code

    23241601