Kennedy

377 K20 BRAZED TOOL

SKU:

KEN1008160K

Kč888.00

Bez DPH

Kč1074.48

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Frézovací a vrtací nástroje s mosaznou špičkou.
    Vyrobeno ve třech standardních jakostech. (Všechny rozměry jsou nominální). Vyrobeno dle standardů ISO DIN BHMA.
    P40: Hrubé až velmi hrubé obrábění oceli a ocelových výlisků za použití rychlého podávání a nízkých až středních rychlostí řezání. Použitelné rovněž za nepříznivých podmínek, zvláště v případech, kdy je spojeno s nesouvislým řezáním. Tato jakost je též použitelná pro hoblovací práce a opracovávání manganové oceli.
    P30: Nářadí s karbidovou špičkou je použitelné pro náročné frézování a vrtání ocelí všech tříd. Vhodné také pro přerušované řezání a obrábění při nízkých rychlostech a rychlém podávání.
    K20: Nářadí pro běžné použití pro většinu aplikací. Ideální pro obrábění litiny, neželezných kovů, bakelitu apod. Kombinuje odolnost vůči opotřebování s tvrdostí při hrubém frézování při mírných řezacích rychlostech. Použitelné pro vysokorychlostní podávání.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Litina

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    2-1/2in.

    Číslo nástroje

    377

    EAN

    5036140283107

    ECLASS Code

    21010901

    ISO řez

    K20

    Materiál špičky

    Karbid

    Normy splněny

    ISO DIN BHMA

    Průměr stopky

    3/8 hüvelyk

    Směr řezu

    Levá ruka

    Třída kategorie ISO

    K

    Typ nástroje

    Vyvrtávání s kulatou stopkou

    Úhel odstupu

    6°

    Úhel vyvrtávací tyče

    45°

    UNSPSC Code

    23241601