Kč797.00
Bez DPH
Kč964.37
s DPH
4 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Soustružnické nože
Vyrábíme tři standardní druhy.
Jsou vyráběny podle norem ISO DIN BHMA.
P40: Hrubování až těžké hrubování oceli a ocelových odlitků
s vysokými posuvy a nízkými až středními řeznými rychlostmi.
Jsou také používány za nepříznivých podmínek obrábění,
zejména v případech přerušovaných řezů. Tento druh je také
vhodný pro hoblování a obrábění manganové oceli.
P30: Nástroje s karbidovou špičkou jsou vhodné pro těžké
soustružení a vyvrtávání na všech třídách oceli. Také jsou
vhodné pro přerušované řezy a pro obrábění s nízkými
řeznými rychlostmi a vysokými posuvy.
K20: Univerzální nástroje pro většinu aplikací. Jsou ideální
pro obrábění litiny, neželezných kovů, bakelitu apod. Je v nich
spojena odolnost proti opotřebení s houževnatostí při
soustružení na hrubo při nízkých řezných rychlostech. Jsou
vhodné pro vysoké posuvy.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Ocel |
Brand | Kennedy |
Celková délka | 1-1/2in. |
Číslo nástroje | 375 |
EAN | 5036140283077 |
ECLASS Code | 21010901 |
ISO řez | P20 - P30 |
Materiál špičky | Karbid |
Normy splněny | ISO DIN BHMA |
Průměr stopky | 5/16 hüvelyk |
Směr řezu | Levá ruka |
Třída kategorie ISO | P |
Typ nástroje | Vyvrtávání s kulatou stopkou |
Úhel odstupu | 6° |
Úhel vyvrtávací tyče | 45° |
UNSPSC Code | 23241601 |