noscriptKennedy 262 K20 SOUSTRUZNICKY NUZ | Cromwell Tools

Kennedy

262 K20 SOUSTRUZNICKY NUZ

SKU:

KEN1005280K

Kč757.00

Bez DPH

Kč915.97

s DPH

SKLADEM (5)

    Přehled

    Vyrábíme tři standardní druhy podle norem ISO DIN BHMA.


    P40: Hrubování až těžké hrubování oceli a ocelových odlitků s vysokými posuvy a nízkými až středními řeznými rychlostmi. Jsou také používány za nepříznivých podmínek obrábění, zejména v případech přerušovaných řezů. Tento druh je také vhodný pro hoblování a obrábění manganové oceli.
    P30: Nástroje s karbidovou špičkou jsou vhodné pro těžké soustružení a vyvrtávání na všech třídách oceli. Také jsou vhodné pro přerušované řezy a pro obrábění s nízkými řeznými rychlostmi a vysokými posuvy.
    K20: Univerzální nástroje pro většinu aplikací. Jsou ideální pro obrábění litiny, neželezných kovů, bakelitu apod. Je v nich spojena odolnost proti opotřebení s houževnatostí při soustružení na hrubo při nízkých řezných rychlostech. Jsou vhodné pro vysoké posuvy.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Litina

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    5in.

    Číslo nástroje

    262

    EAN

    5036140095328

    ECLASS Code

    21010901

    ISO řez

    K20

    Materiál špičky

    Karbid

    Normy splněny

    ISO DIN BHMA

    Šířka stopky

    1/2in.

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Třída kategorie ISO

    K

    Typ nástroje

    Rozloučení

    Úhel odstupu

    6°

    UNSPSC Code

    23241601

    Výška stopky

    3/4in.