noscriptKennedy 2136 P30 SOUSTRUZNICKY NUZ | Cromwell Tools

Kennedy

2136 P30 SOUSTRUZNICKY NUZ

SKU:

KEN1009230K

Kč908.00

Bez DPH

Kč1098.68

s DPH

SKLADEM (3)

    Přehled

    Vyrábíme tři standardní druhy podle norem ISO DIN BHMA.


    P40: Hrubování až těžké hrubování oceli a ocelových odlitků s vysokými posuvy a nízkými až středními řeznými rychlostmi. Jsou také používány za nepříznivých podmínek obrábění, zejména v případech přerušovaných řezů. Tento druh je také vhodný pro hoblování a obrábění manganové oceli.
    P30: Nástroje s karbidovou špičkou jsou vhodné pro těžké soustružení a vyvrtávání na všech třídách oceli. Také jsou vhodné pro přerušované řezy a pro obrábění s nízkými řeznými rychlostmi a vysokými posuvy.
    K20: Univerzální nástroje pro většinu aplikací. Jsou ideální pro obrábění litiny, neželezných kovů, bakelitu apod. Je v nich spojena odolnost proti opotřebení s houževnatostí při soustružení na hrubo při nízkých řezných rychlostech. Jsou vhodné pro vysoké posuvy.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Ocel

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    5in.

    Číslo nástroje

    2136

    EAN

    5036140095632

    ECLASS Code

    21010901

    ISO řez

    P20 - P30

    Materiál špičky

    Karbid

    Normy splněny

    ISO DIN BHMA

    Šířka stopky

    5/8in.

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Třída kategorie ISO

    P

    Typ nástroje

    Soustružení s klikovým nožem

    Úhel odstupu

    6°

    Úhel vedení

    5°

    UNSPSC Code

    23241601

    Výška stopky

    5/8in.