Kč1065.00
Bez DPH
Kč1288.65
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Vyrábíme tři standardní druhy. Podle norem ISO DIN BHMA.
P40: Hrubování až těžké hrubování oceli a ocelových odlitků s vysokými posuvy a nízkými až středními řeznými rychlostmi. Jsou také používány za nepříznivých podmínek obrábění, zejména v případech přerušovaných řezů. Tento druh je také vhodný pro hoblování a obrábění manganové oceli.
P30: Nástroje s karbidovou špičkou jsou vhodné pro těžké soustružení a vyvrtávání na všech třídách oceli. Také jsou vhodné pro přerušované řezy a pro obrábění s nízkými řeznými rychlostmi a vysokými posuvy.
K20: Univerzální nástroje pro většinu aplikací. Jsou ideální pro obrábění litiny, neželezných kovů, bakelitu apod. Je v nich spojena odolnost proti opotřebení s houževnatostí při soustružení na hrubo při nízkých řezných rychlostech. Jsou vhodné pro vysoké posuvy.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Litina Neželezné kovy |
Brand | Kennedy |
Celková délka | 5-1/2in. |
Číslo nástroje | 20 |
EAN | 5036140094307 |
ECLASS Code | 21010901 |
ISO řez | K20 |
Materiál špičky | Karbid |
Normy splněny | ISO DIN BHMA |
Šířka stopky | 3/4in. |
Směr řezu | Neutrální |
Třída kategorie ISO | K |
Typ nástroje | Přímé otočení s kulatým nosem |
Úhel odstupu | 6° |
Úhel vedení | 15° |
UNSPSC Code | 23241601 |
Vrcholový úhel | 30° |
Výška stopky | 3/4in. |