Kennedy

012 K20 SOUSTRUZNICKY NUZ

SKU:

KEN1000150K

Kč612.00

Bez DPH

Kč740.52

s DPH

SKLADEM (9)

    Přehled

    Vyrábíme tři standardní druhy. Podle norem ISO DIN BHMA.


    P40: Hrubování až těžké hrubování oceli a ocelových odlitků s vysokými posuvy a nízkými až středními řeznými rychlostmi. Jsou také používány za nepříznivých podmínek obrábění, zejména v případech přerušovaných řezů. Tento druh je také vhodný pro hoblování a obrábění manganové oceli.
    P30: Nástroje s karbidovou špičkou jsou vhodné pro těžké soustružení a vyvrtávání na všech třídách oceli. Také jsou vhodné pro přerušované řezy a pro obrábění s nízkými řeznými rychlostmi a vysokými posuvy.
    K20: Univerzální nástroje pro většinu aplikací. Jsou ideální pro obrábění litiny, neželezných kovů, bakelitu apod. Je v nich spojena odolnost proti opotřebení s houževnatostí při soustružení na hrubo při nízkých řezných rychlostech. Jsou vhodné pro vysoké posuvy.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Litina Neželezné kovy

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    4in.

    Číslo nástroje

    12

    EAN

    5036140094260

    ECLASS Code

    21010901

    ISO řez

    K20

    Materiál špičky

    Karbid

    Normy splněny

    ISO DIN BHMA

    Šířka stopky

    1/2in.

    Směr řezu

    Neutrální

    Třída kategorie ISO

    K

    Typ nástroje

    Přímé otočení s kulatým nosem

    Úhel odstupu

    6°

    Úhel vedení

    15°

    UNSPSC Code

    23241601

    Vrcholový úhel

    30°

    Výška stopky

    1/2in.