Kč323.00
Bez DPH
Kč390.83
s DPH
14 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Tvar závitu ISO 529
Sherwood HSS závitníky jsou univerzální volbou pro řezání závitů ve většině materiálů včetně oceli, nerezové oceli, některé litiny a neželezných materiálů jako je hliník, měď, mosaz a mnoho dalších.
Vyrobeno s broušenými závity pro výrobu přesných závitů, Sherwood závitníky jsou k dispozici ve všech populárních formách jako s přímou drážkou, ruční sadové, tvářecí, se spirálovou drážkou, s lamačem třísek nebo prodloužené.
Sherwood závitníky jsou vyráběny dle ISO 529 kromě forem NPT, které odpovídají ANSI 94.9. S přímou drážkou a tvářecí jsou vyrobeny se standardním lesklým vzhledem. Strojní závitníky mají černěný povrch k lepšímu odvodu tepla vznikajícího při těchto aplikacích.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Hliník Litina Nerezová ocel |
Brand | Sherwood |
Celková délka | 53mm |
Délka závitu | 13mm |
EAN | 5036140278493 |
ECLASS Code | 21010210 |
Kategorie ISO | K N P |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Počet fléten | 4 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr stopky | 4.5mm |
Šířka čtverce | 3.55mm |
Směr závitu | Pravá ruka |
Standardní rozměry | ISO 529 |
Standardní závit | UNC |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
TPI | 32 |
Třída přizpůsobení | 2B |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | No.8 |
Zkosení | Zástrčka |