Kč163.00
Bez DPH
Kč197.23
s DPH
4 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
IS0 529 - přimá drážka
Individuální velikosti. Závitové profily jsou třídy 2 středně vhodné tolerance. Sherwood HSS závitníky jsou univerzální volbou pro řezání závitů ve většině materiálů včetně oceli, nerezové oceli, některých litin a neželezných materiálů jako je hliník, měď, mosaz a mnoho dalších. Vyrobeno s broušenými drážkami pro výrobu přesných závitů. Sherwood závitníky jsou k dispozici ve všech všeobecných závitových forem přímá drážka oblouk ruční ve 3 vodičích. Jsou také k dispozici v dlouhém provedení. Sherwood rozměry jsou v souladu s ISO529, kromě forem NPT, které odpovídají ANSI 94.9. Závitníky s přímou drážkou i závitníky bez drážky jsou vyrobeny se standardním lesklým vzhledem. Závitníky mají zoxidovaný povrch pro dosažení nejlepších výsledků uvolňující zahřívání spojené s těmito aplikacemi.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Hliník Litina |
Brand | Sherwood |
Celková délka | 58mm |
Délka závitu | 16mm |
EAN | 5036140281400 |
ECLASS Code | 21010210 |
Kategorie ISO | K M N P |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Počet fléten | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr stopky | 5mm |
Šířka čtverce | 4mm |
Směr závitu | Pravá ruka |
Standardní rozměry | ISO 529 |
Standardní závit | BA |
Stoupání | 0.03mm |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
Třída přizpůsobení | 6H |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | BA5 |
Zkosení | Kužel |