noscriptSherwood 8.0x1.25mm HSSGT L/H STR. FLUTE PLUG TAP | Cromwell Tools

Sherwood

8.0x1.25mm HSSGT L/H STR. FLUTE PLUG TAP

SKU:

SHR0870410N

Kč192.00

Bez DPH

Kč232.32

s DPH

SKLADEM (41)

    Přehled

    Dokončovací
    IS0 529
    Přímá drážka - Jednotlivé velikosti


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Hliník Litina

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    72mm

    Délka závitu

    22mm

    EAN

    5036140282421

    ECLASS Code

    21010210

    Kategorie ISO

    K M N P

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    8mm

    Šířka čtverce

    6.3mm

    Směr závitu

    Levá ruka

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    1.25mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    Třída přizpůsobení

    6H

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M8

    Zkosení

    Zástrčka