Kč172.00
Bez DPH
Kč208.12
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokončovací
IS0 529
Přímá drážka - Jednotlivé velikosti
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Hliník Ocel |
Brand | Sherwood |
Celková délka | 66mm |
Délka závitu | 19mm |
EAN | 5036140282407 |
ECLASS Code | 21010210 |
Kategorie ISO | K M P |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Počet fléten | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr stopky | 6.3mm |
Šířka čtverce | 5mm |
Směr závitu | Levá ruka |
Standardní rozměry | ISO 529 |
Standardní závit | Metrické hrubé |
Stoupání | 1mm |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
Třída přizpůsobení | 6H |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | M6 |
Zkosení | Zástrčka |