noscriptSherwood 36x4.00mm HSSGT ZAVITNIKREZACI | Cromwell Tools

Sherwood

36x4.00mm HSSGT ZAVITNIKREZACI

SKU:

SHR0850690B

Kč1633.00

Bez DPH

Kč1975.93

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Přímá drážka, jednotlivé velikosti


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Hliník Litina Nerezová ocel Ocel

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    16 - 27mm

    Délka závitu

    48mm

    EAN

    5036140181823

    ECLASS Code

    21010210

    Kategorie ISO

    K M P

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    25mm

    Šířka čtverce

    20mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    4mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    Třída přizpůsobení

    6H

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M36

    Zkosení

    Druhý