Kč803.00
Bez DPH
Kč971.63
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
IS0 529 - šroubovitá drážka
Individuální velikosti. Zavitové profily jsou třídy 2 středně vhodné tolerance. Sherwood HSS závitníky jsou univerzální volbou pro řezání závitů ve většině materiálů včetně oceli, nerezové oceli, některých litin a neželezných materiálů jako je hliník, měď, mosaz a mnoho dalších. Vyrobeno s broušenými drážkami pro výrobu přesných závitů. Sherwood závitníky jsou k dispozici ve všech všeobecných závitových forem přímá drážka oblouk ruční ve 3 vodičích. Jsou také k dispozici v dlouhém provedení. Sherwood rozměry jsou v souladu s ISO529, kromě forem NPT, které odpovídají ANSI 94.9. Závitníky s přímou drážkou i závitníky bez drážky jsou vyrobeny se standardním lesklým vzhledem. Závitníky mají zoxidovaný povrch pro dosažení nejlepších výsledků uvolňující zahřívání spojené s těmito aplikacemi.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Litina Nerezová ocel Ocel |
Brand | Sherwood |
Celková délka | 80mm |
Délka závitu | 24mm |
EAN | 5036140280977 |
ECLASS Code | 21010210 |
Kategorie ISO | K M N P |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Počet fléten | 4 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr stopky | 10mm |
Šířka čtverce | 8mm |
Směr závitu | Pravá ruka |
Standardní rozměry | ISO 529 |
Standardní závit | BSF |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
TPI | 20 |
Třída přizpůsobení | 2B |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | 3/8 hüvelyk |
Zkosení | Spirálová flétna |