noscriptSherwood 3.5x0.60mm HSSGT ZAVITNIKPREDREZAVACI | Cromwell Tools

Sherwood

3.5x0.60mm HSSGT ZAVITNIKPREDREZAVACI

SKU:

SHR0850260A

Kč125.00

Bez DPH

Kč151.25

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Přímá drážka, jednotlivé velikosti


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Hliník Litina

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    50mm

    Délka závitu

    13mm

    EAN

    5036140179127

    ECLASS Code

    21010210

    Kategorie ISO

    K M N P

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    3.55mm

    Šířka čtverce

    2.8mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    0,6 mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    Třída přizpůsobení

    6H

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M3.5

    Zkosení

    Kužel