noscriptSherwood 3/4"x14 BSPF HSSGT ZAVITNIK PREDREZAVACI | Cromwell Tools

Sherwood

3/4"x14 BSPF HSSGT ZAVITNIK PREDREZAVACI

SKU:

SHR0852060A

Kč1123.00

Bez DPH

Kč1358.83

s DPH

SKLADEM (18)

    Přehled

    Tvar závitu podle IS0 529
    Přímá drážka


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Litina Nerezová ocel Ocel

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    96mm

    Délka závitu

    28mm

    EAN

    5036140182639

    ECLASS Code

    21010210

    Kategorie ISO

    K M N P

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    20mm

    Šířka čtverce

    16mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Standardní závit

    BSPF

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    TPI

    14

    Třída přizpůsobení

    2B

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    3/4 UNF

    Zkosení

    Kužel