noscriptSherwood 3/4"x10 BSW HSSGT STR. FLUTE SECOND TAP | Cromwell Tools

Sherwood

3/4"x10 BSW HSSGT STR. FLUTE SECOND TAP

SKU:

SHR0851430B

Kč653.00

Bez DPH

Kč790.13

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Tvar závitu ISO 529


    Sherwood HSS závitníky jsou univerzální volbou pro řezání závitů ve většině materiálů včetně oceli, nerezové oceli, některé litiny a neželezných materiálů jako je hliník, měď, mosaz a mnoho dalších.


    Vyrobeno s broušenými závity pro výrobu přesných závitů, Sherwood závitníky jsou k dispozici ve všech populárních formách jako s přímou drážkou, ruční sadové, tvářecí, se spirálovou drážkou, s lamačem třísek nebo prodloužené.


    Sherwood závitníky jsou vyráběny dle ISO 529 kromě forem NPT, které odpovídají ANSI 94.9. S přímou drážkou a tvářecí jsou vyrobeny se standardním lesklým vzhledem. Strojní závitníky mají černěný povrch k lepšímu odvodu tepla vznikajícího při těchto aplikacích.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Nerezová ocel Ocel

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    112mm

    Délka závitu

    37mm

    EAN

    5036140280571

    ECLASS Code

    21010210

    Kategorie ISO

    K M N P

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    14mm

    Šířka čtverce

    11.2mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Standardní závit

    BSW

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    TPI

    10

    Třída přizpůsobení

    6H

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    3/4 UNF

    Zkosení

    Druhý