noscriptSherwood 3/16"x32 BSF HSSGT STR. FLUTE SECOND TAP | Cromwell Tools

Sherwood

3/16"x32 BSF HSSGT STR. FLUTE SECOND TAP

SKU:

SHR0851600B

Kč298.00

Bez DPH

Kč360.58

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    IS0 529 - přimá drážka
    Individuální velikosti. Zavitové profily jsou třídy 2 středně vhodné tolerance. Sherwood HSS závitníky jsou univerzální volbou pro řezání závitů ve většině materiálů včetně oceli, nerezové oceli, některých litin a neželezných materiálů jako je hliník, měď, mosaz a mnoho dalších. Vyrobeno s broušenými drážkami pro výrobu přesných závitů. Sherwood závitníky jsou k dispozici ve všech všeobecných závitových forem přímá drážka oblouk ruční ve 3 vodičích. Jsou také k dispozici v dlouhém provedení. Sherwood rozměry jsou v souladu s ISO529, kromě forem NPT, které odpovídají ANSI 94.9. Závitníky s přímou drážkou i závitníky bez drážky jsou vyrobeny se standardním lesklým vzhledem. Závitníky mají zoxidovaný povrch pro dosažení nejlepších výsledků uvolňující zahřívání spojené s těmito aplikacemi.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Hliník Litina Nerezová ocel Ocel

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    58mm

    Délka závitu

    16mm

    EAN

    5036140280793

    ECLASS Code

    21010210

    Kategorie ISO

    K M N P

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    5mm

    Šířka čtverce

    4mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Standardní závit

    BSF

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    TPI

    32

    Třída přizpůsobení

    2B

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    3/16 hüvelyk

    Zkosení

    Druhý