Kč150.00
Bez DPH
Kč181.50
s DPH
8 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Přímá drážka - dlouhá řada
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Hliník Nerezová ocel Ocel |
Brand | Sherwood |
Celková délka | 66mm |
Délka závitu | 11mm |
EAN | 5036140179028 |
ECLASS Code | 21010210 |
Kategorie ISO | K M N P |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Počet fléten | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr stopky | 2.24mm |
Šířka čtverce | 1.8mm |
Směr závitu | Pravá ruka |
Standardní rozměry | ISO 529 |
Standardní závit | Metrické hrubé |
Stoupání | 0,5 mm |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
Třída přizpůsobení | 6H |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | M3 |
Zkosení | Kužel |